{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Šlifavimo būdas | Galąstuvas / tekėlas | |
| Šlifavimo priemonė | Korundo šlifavimo grūdeliai (A) | |
| Šlifavimo priemonių kodas | A | |
| Grūdėtumas | 36 | |
| Smulkumo laipsnis | rupus | |
| Specifikacija | Korundas pilkai mėlynas, kietumo laipsnis M | |
| Perėjimo žiedo vidinis ⌀ | 25 mm; 20 mm; 16 mm | |
| Forma | 1 | |
| Disko ⌀ D | 175 mm | |
| Disko plotis T | 25 mm | |
| Kiaurymės ⌀ H | 32 mm | |
| maksimalus apskritiminis greitis | 40 m/s | |
| Produkto rūšis | Galąstuvo / tekėlo diskas |
| Produkto numeris | 596310 NK36 | |
| EAN / GTIN | 9003176641634 | |
| Gamintojo numeris | 664163 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Austria, www.tyrolit.de |