Escova-pincel Fio de aço, banhado a latão 0,25 mm, Tipo: 22X22

N.º do artigo: 574700 22X22
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
406 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da escova D1 23 mm
Comprimento total L 68 mm
⌀ do grampo D2 22 mm
Comprimento do grampo L2 22 mm
Comprimento da guarnição H1 25 mm
n.º máximo de rotações 18.000 r.p.m.
Tipo de produto Escova-pincel

Identificação e classificação

Número do artigo 574700 22X22
EAN/GTIN 4017359114773
Número do fabricante 453751
Fabricante/responsável LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Descrição

Versão:

Qualidades de fio ondulado especial, montadas sob pressão no casquilho de aço, ⌀ da haste 6 mm.

Vantagem:

Em retificadoras retas, eixos flexíveis e perfuradoras manuais. Para limpar e rebarbar pontos de difícil acesso.