Escova de copo Fio de aço 0,50 mm, ⌀ da escova D1×rosca M: 65XM14mm

N.º do artigo: 572103 65XM14
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 060 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da escova D1×rosca M Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da guarnição Arame de aço
⌀ da escova D1 65 mm
Rosca M M14
Espessura das cerdas 0,5 mm
Comprimento da guarnição H1 20 mm
Anel de apoio de segurança não
n.º máximo de rotações 12.500 r.p.m.
Tipo de produto Escova de copo

Identificação e classificação

Número do artigo 572103 65XM14
EAN/GTIN 4067263906940
Número do fabricante 572103 65XM14
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Fio liso, entrançado e montado firmemente sob pressão no corpo de aço. Efeito de escovagem muito agressivo com alta resistência ao desgaste.

Vantagem:

Especialmente concebido para o alojamento em retificadoras angulares.
Com rosca interna M14.