VDS-P6 " IP67, 0-6 ", Digimatic

N.º do artigo: 571-261-20
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 67
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
Faixa de medição 0 mm - 150 mm
Tipo de proteção IP IP 67
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Calibre de profundidad

Identificação e classificação

Número do artigo 571-261-20
EAN/GTIN 4946368727165
Número do fabricante 571-261-20
Número L L40010 13199
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

La pinza ABSOLUTE Digimatic con clase de protección IP67 le ofrece las siguientes ventajas: Resistencia extremadamente alta para su uso en entornos de trabajo especialmente duros. Sistema ABSOLUTO para una medición fiable. El calibre digital IP67 según DIN EN 60 529 es a prueba de polvo e incluso resiste la inmersión temporal y completa en agua sin sufrir daños.

Característica:

  • Alarma de baja tensión: Sí
  • Indicación: LCD, altura de cifras 9 mm
  • Apagado automático tras 20 minutos sin uso.: Sí
  • Vida útil de la pila: aprox. 5 años
  • Puente (ancho x profundidad): 3,93” x 0,23”
  • Salida de datos: Sí
  • Digital/analógico: Digital
  • Características: Calibrador «Digimatic» ABSOLUTE, según el tipo de protección IP67,
    • Resistencia extremadamente alta para su uso en entornos de trabajo especialmente duros.
    • Sistema ABSOLUTE para una medición segura.
    • El calibre digital IP67 según la norma DIN EN 60 529 es resistente al polvo e incluso soporta una inmersión temporal y completa en agua sin sufrir daños.

    Medición digital convencional

    Medición ABSOLUTE Digimatic

    Absolutamente segura, absolutamente genial: El sistema ABSOLUTE. Todos los instrumentos de medición Mitutoyo con este logotipo incorporan el ingenioso sistema de medición ABSOLUTE. Un patrón ABSOLUTO que solo requiere un único ajuste de la posición cero, que permanecerá configurada para todas las mediciones futuras, independientemente del número de veces que se encienda o apague el medidor. Las mediciones incrementales también se pueden realizar sin perder la posición cero ABSOLUTA.
  • Suministro de energía: 1 pila SR-44
  • Tamaño / Dimensión: 0,32 X 0,13 X 0,035 M
  • Máx. Velocidad de reacción: Ilimitado
  • Rango de medición.: 0 - 6
  • ORIGEN (punto cero ABS): Sí
  • Precisión de repetición: 0,01
  • Incremento numérico: 0,005”/0,01 mm
  • Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica

Produtos adequados