Descrição:
Fresa de canto VHM, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 6 mm, diâmetro de corte (DC) 3 mm, comprimento máximo de corte (APMX) 4 mm, número de cortes (NOF) 2, comprimento total (OAL) 55 mm, haste de fixação redonda, haste de fixação redonda
Característica:
Código de conexão do lado da máquina (CCMS) Cilíndrico Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 6 mm Raio do canto (RE) 0,5 mm Diâmetro de corte (DC) 3 mm Tolerância do diâmetro de corte e8 Comprimento máximo de corte (APMX) 4 mm Número de lâminas (NOF) 2 Ângulo de inclinação (FHA) 30 graus avanço máximo fz max 0.015 mm/dente Avanço mínimo fz min 0.005 mm/dente Diâmetro do gargalo (DN) 2,85 mm Comprimento total (OAL) 55 mm Ângulo máximo da rampa (RMPX) 5 graus Tolerância do diâmetro do eixo (TCDMM) h6 Haste de fixação redonda Comprimento útil (LU) 12 mm