Disco abrasivo de lamelas V2 Power, (CER), de ângulo plano para INOX, ⌀ 125 mm, Granulometria: 40

N.º do artigo: 565482 40
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    9,54 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    7,95 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
1 135 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: Cerâmica
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • Descrição da forma: plano-inclinado
  • ⌀ do furo: 22,23
  • otimizado para material: INOX

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo Cerâmica
Granulometria 40
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Descrição da forma plano-inclinado
⌀ do disco 125 mm
⌀ do furo 22,23 mm
Prato de suporte Prato de tecido de vidro
otimizado para material INOX
velocidade periférica máxima 80 m/s
Tipo de produto Disco abrasivo de lamelas

Identificação e classificação

Número do artigo 565482 40
EAN/GTIN 4027497394067
Número do fabricante A27441250401450
Fabricante/responsável LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descrição

Versão:

A forma da lâmina em foice patenteada e a disposição permitem máxima densidade de revestimento para um desempenho de abrasão excecional e longa vida útil.
Prato de tecido de fibra de vidro para uso universal.
Rendimento de lixamento máximo, grão de cerâmica com efeito de autoafiação. Sem vitrificação nem sobreaquecimento. Muito adequado também para a retificação de arestas.

Vantagem:

Trabalho com vibração reduzida e longa vida útil.

Nota:

Os discos abrasivos de lâminas SLTflex sem prato para retificação suave, processamento de cordão de ângulo, etc., estão disponíveis com o n.º 566300 e seguintes.