EC120B25-4W12 IC900 Fresas de metal duro integral com 4 arestas e ângulo espiral de 45°, comprimento médio

N.º do artigo: 5620744
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo 5620744
EAN/GTIN 7291075001792
Número do fabricante 5620744
Número L L24180 1262

Descrição

Descrição:

Fresa de canto VHM, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 12 mm, diâmetro de corte (DC) 12 mm, comprimento máximo de corte (APMX) 25 mm, número de cortes (NOF) 4, comprimento total (OAL) 83 mm, haste de fixação Weldon, haste de fixação Weldon

Característica:

Código de conexão do lado da máquina (CCMS) Weldon Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 12 mm Diâmetro de corte (DC) 12 mm Tolerância do diâmetro de corte e8 Comprimento máximo de corte (APMX) 25 mm Número de lâminas (NOF) 4 Ângulo de inclinação (FHA) 45 graus avanço máximo fz max 0,11 mm/dente Avanço mínimo fz min 0,04 mm/dente Comprimento total (OAL) 83 mm Ângulo máximo da rampa (RMPX) 5 graus Tolerância do diâmetro do eixo (TCDMM) h6 Haste de fixação Weldon