EC080B20-4W08 IC900 Fresas de metal duro integral com 4 arestas e ângulo espiral de 45°, comprimento médio

N.º do artigo: 5620742
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SOLIDMILL Premium Line
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo 5620742
EAN/GTIN 7291075001778
Número do fabricante 5620742
Número L L24180 1114

Descrição

Descrição:

Fresa de canto VHM, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 8 mm, diâmetro de corte (DC) 8 mm, comprimento máximo de corte (APMX) 20 mm, número de cortes (NOF) 4, comprimento total (OAL) 63 mm, haste de fixação Weldon, haste de fixação Weldon

Característica:

Código de conexão do lado da máquina (CCMS) Weldon Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 8 mm Diâmetro de corte (DC) 8 mm Tolerância do diâmetro de corte e8 Comprimento máximo de corte (APMX) 20 mm Número de lâminas (NOF) 4 Ângulo de inclinação (FHA) 45 graus avanço máximo fz max 0,09 mm/dente Avanço mínimo fz min 0,03 mm/dente Comprimento total (OAL) 63 mm Ângulo máximo da rampa (RMPX) 5 graus Tolerância do diâmetro do eixo (TCDMM) h6 Haste de fixação Weldon

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a