MTECS 03016C6 56UN IC908 Rosqueadores curtos de metal duro integral para a produção de roscas UN (para aço endurecido)

N.º do artigo: 5606861
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série SOLIDTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Identificação e classificação

Número do artigo 5606861
EAN/GTIN 7291075194210
Número do fabricante 5606861
Número L L24210 61

Descrição

Descrição:

Fresa para roscas - Sólida, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 3 mm, diâmetro de corte (DC) 1,65 mm, comprimento total (OAL) 39 mm, passo da rosca (TP) 0,454 mm, diâmetro nominal da rosca 2, diâmetro nominal da rosca 2, tamanho da rosca 2, tamanho da rosca 2, roscas por polegada (TPI) 56 roscas/″

Característica:

Código de conexão do lado da máquina (CCMS) Cilíndrico Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 3 mm Diâmetro de corte (DC) 1,65 mm Número de lâminas (NOF) 3 Comprimento total (OAL) 39 mm Haste de fixação redonda Tipo de rosca (THFT) UN60 Passo do fio (TP) 0,454 mm Diâmetro nominal da rosca 2 Roscas por polegada (TPI) 56 roscas/″ Comprimento útil (LU) 6,6 mm