Hoja de sierra doble de acero para herramientas 24TPI L.315mm

N.º do artigo: 56060020
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 56060020
EAN/GTIN 4022668600206
Número do fabricante 56060020
Número L L60010 7898
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:

Característica:

  • Densidad dental: 24 TPI
  • Altura de la cuchilla mm: 25 mm
  • Grosor de la hoja: 0,8 mm
  • Longitud mm (L): 315 mm
  • adecuado para no.: 60002
  • Peso: 45 g