Dupla fémfűrészlap szerszámacélból 24TPI L.315mm

Cikkszám: 56060020
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 56060020
EAN / GTIN 4022668600206
Gyártó száma 56060020
L-szám L60010 7898
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • A valódi kézművesség semmit sem bíz a véletlenre - a professzionális készségek és a kiváló eszközök tökéletes szimbiózisa inspiráló eredményeket hoz. Az ALARM 1867 óta elkötelezett ezen elv mellett.
Jellemzők:

Jellemző:

  • Fogsűrűség: 24 TPI
  • Penge magassága mm: 25 mm
  • Lapvastagság: 0,8 mm
  • Hosszúság mm (L): 315 mm
  • alkalmas nem.: 60002
  • Súly: 45 g