MTEC 0808C20 1.75ISO IC908 Fresadora de metal duro integral ISO para roscas internas

N.º do artigo: 5603855
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Perfil de rosca: Perfil parcial
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
Perfil de rosca Perfil parcial
Série SOLIDTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Identificação e classificação

Número do artigo 5603855
EAN/GTIN 7291075167290
Número do fabricante 5603855
Número L L24210 349

Descrição

Descrição:

Fresa para roscas - Sólida, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 8 mm, diâmetro de corte (DC) 8 mm, comprimento total (OAL) 64 mm, passo da rosca (TP) 1,75 mm

Característica:

Código de conexão do lado da máquina (CCMS) Cilíndrico Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 8 mm Diâmetro de corte (DC) 8 mm Comprimento máximo de corte (APMX) 20,1 mm Número de lâminas (NOF) 3 Ângulo de inclinação (FHA) 15 graus Comprimento total (OAL) 64 mm Haste de fixação redonda Tipo de rosca (THFT) M60 Passo do fio (TP) 1,75 mm