MM HCD.500-080-2T08 IC908 Cabeças de fresagem substituíveis para centragem e chanfradura

N.º do artigo: 5603708
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de produto Fresa con rosca

Identificação e classificação

Número do artigo 5603708
EAN/GTIN 7291075163667
Número do fabricante 5603708
Número L L24060 698

Descrição

Descrição:

Cabeças de fresagem modulares, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 12,2 mm, características da interface T08, diâmetro de corte (DC) 1,5 mm, comprimento máximo de corte (APMX) 11,1 mm, número de cortes (NOF) 2, comprimento total (OAL) 23,45 mm

Característica:

Código de ligação do lado da máquina (CCMS) MultiMaster Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 12,2 mm Características da interface T08 Diâmetro de corte (DC) 1,5 mm Diâmetro de corte, máx. (DCX) 12,7 mm Comprimento máximo de corte (APMX) 11,1 mm Número de lâminas (NOF) 2 Comprimento funcional (LF) 15,5 mm Comprimento total (OAL) 23,45 mm Ângulo do perfil (PRFA) 140 graus Ângulo de ajuste (KAPR) 50 graus