Cinta abrasiva de velo (A) SC-BS, 6×610 mm, Comparação da granulometria: 100

N.º do artigo: 558499 100
Preço por 1 Peça (3,39 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    2,07 € / 1 Peça
    (3,39 € / 1 Metros)
  • a partir de 25 Peça
    1,73 € / 1 Peça
    (2,84 € / 1 Metros)
sob pedido
Em stock
370 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comparação da granulometria Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SC-BS
Abreviatura abrasivo A
Comparação da granulometria 100
Grau de finura grosso
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Largura da cinta abrasiva 6 mm
Comprimento da cinta abrasiva 610 mm
Designação do fabricante SC-BS
Modelo A coarse
Cor castanho
Tipo de produto Cinta abrasiva de velo

Identificação e classificação

Número do artigo 558499 100
EAN/GTIN 4001895542817
Número do fabricante 7000068158
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
15
Aço < 900 N/mm²
 
10
Aço < 1400 N/mm²
 
10
Aço < 55 HRC
 
10
Aço < 60 HRC
 
10
Aço < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Plástico, GFK
 
10
Madeira
 
10
Vernizes
 
10
Uni
 
10
seco
 

Descrição

Versão:

Velo de nylon sintético com grão de lixa com aglomerado de resina sintética, longa vida útil, qualidade da superfície uniforme, baixa geração de calor.
Fita flexível de velo para uso em máquinas portáteis.

Vantagem:

Para a retificação posterior de superfícies retificadas previamente ou escovadas para obter resultados consistentes e reprodutíveis. Também é adequado para remover películas de ferrugem finas, sujidades leves e descolorações.