Vlies csiszolószalag (A) SC-BS, 6×610 mm, Szemcseméret: 100

Cikkszám: 558499 100
Ár / 1 Darab (3,41 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,08 € / 1 Darab
    (3,41 € / 1 Metre)
  • 25 Darab -től/tól
    1,74 € / 1 Darab
    (2,85 € / 1 Metre)
érdeklődés szerint
Raktáron
370 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcseméret Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SC-BS
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcseméret 100
Finomsági fokozat durva
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Csiszolószalag szélessége 6 mm
Csiszolószalag hossza 610 mm
Gyártó jelölése SC-BS
Kivitel A coarse
Festék barna
Termék fajtája Vlies csiszolószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 558499 100
EAN / GTIN 4001895542817
Gyártó száma 7000068158
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
15
Acél < 900 N/mm²
 
10
Acél < 1400 N/mm²
 
10
Acél < 55 HRC
 
10
Acél < 60 HRC
 
10
Acél < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Műanyag, GFK
 
10
Fa
 
10
Lakk
 
10
Uni
 
10
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével, hosszú élettartam, egyenletes felületi finis, csekély hőképződés.
Ideális vlies szalag kézi megvezetésű gépeken történő használathoz.

Felhasználás:

Előcsiszolt vagy kefézett felületek utáncsiszolásához a tartós és megismételhető eredmények érdekében. Vakrozsda, enyhe szennyeződések és elszíneződések eltávolításához is alkalmas.