Disco de velo de acabamento (CER) PN-DR, ⌀ 50,8 mm, Comparação da granulometria: 100

N.º do artigo: 554068 100
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1,81 € / 1 Peça
  • a partir de 50 Peça
    1,52 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
1 129 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comparação da granulometria Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: Cerâmica
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo Cerâmica
Comparação da granulometria 100
Grau de finura grosso
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 50,8 mm
Modelo A coarse
n.º máximo de rotações 23.000 r.p.m.
Tipo de produto Velo abrasivo

Identificação e classificação

Número do artigo 554068 100
EAN/GTIN 638060893005
Número do fabricante 7100264090
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Pedra
 
Vernizes
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Velo de nylon universal e de alto desempenho combinado com grão abrasivo de cerâmica moldado com precisão (CER) para alto desbaste e longa vida útil.

Vantagem:

Para limpar, desengordurar e fosquear superfícies metálicas.