Manga abrasiva (A) grão 150 fino, ⌀ do casquilho×largura do casquilho: 15X30mm

N.º do artigo: 553740 15X30
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 peça
    0,63 € / 1 peça
  • a partir de 50 peças
    0,53 € / 1 peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
2 893 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do casquilho×largura do casquilho (mm) Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Forma cilíndrico
abrasivo corindo normal (A)
Diâmetro 15 mm
Tamanho do grão (malha) 150 mesh
Grau de finura fino(a)
Índice 1 un.
Base abrasiva resina sintética
Aglomerante resina e resina sintética
Unidade do conteúdo unidade
Tipo de produto Manga abrasiva
Grupo de materiais Metal
para retificação de superfície; retificação de arestas

Identificação e classificação

Número do artigo 553740 15X30
EAN/GTIN 4045197240415
Número do fabricante 553740 15X30
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
seco
 

Descrição

Versão:

O casquilho de lixa é mantido no lugar pela dilatação do corpo de borracha a altas velocidades. O casquilho pode ser utilizado em toda a sua largura, é antideslizante e rápido e fácil de substituir (basta rodar para cima/para baixo na direção da ranhura). Apenas compatível com sistemas de suporte de casquilhos de lixa com lixação de superfície.
Em material resistente a rasgos, com aglomerado total de resina sintética, com uma longa vida útil e boa aderência do grão. Não é adequado para utilização com óleos de arrefecimento.
Corindo normal (A).

Vantagem:

Os casquilhos de lixa são usados principalmente para trabalhos de retificação de superfícies que requerem mais processamento do material, mesmo nas arestas.

Indicado para:

Suporte de casquilhos de lixa n.º 553600.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados