CNMG 120416-M3M IC6025 Pastilha reversível rombóide de 80° de dupla face para usinagem de aço inoxidável e aço carbono com baixo teor de carbono

N.º do artigo: 5510176
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Identificação e classificação

Número do artigo 5510176
EAN/GTIN 7291075305623
Número do fabricante 5510176
Número L L23950 593

Descrição

Descrição:

WSP - Torneamento/fresagem, formador de aparas M3M, raio do canto (RE) 1,6 mm, comprimento da aresta de corte (L) 12,9 mm, diâmetro do círculo interno (IC) 12,7 mm, espessura da pastilha de corte (S) 4,76 mm

Característica:

Formador de aparas M3M Raio do canto (RE) 1,6 mm Comprimento da lâmina (L) 12,9 mm Comprimento máximo de corte (APMX) 5 mm Diâmetro do orifício de fixação (D1) 5,16 mm Diâmetro do círculo interno (IC) 12,7 mm Espessura da lâmina (S) 4,76 mm Avanço máximo 0,7 mm/rev Mín. Profundidade de corte 0,5 mm Mín. Avanço de torneamento (ft(min)) 0,25 mm/rev