Pasámetro, 2-3 ″

N.º do artigo: 523-133
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Identificação e classificação

Número do artigo 523-133
EAN/GTIN 4946368380339
Número do fabricante 523-133
Número L L40010 14250
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

El Passameter puede denominarse calibre de presión ajustable y ofrece las siguientes ventajas: Puede utilizarse para mediciones en serie de piezas simétricas de rotación como ejes, ejes, etc., así como para mediciones de espesor y longitud. El ajuste se realiza, por ejemplo, utilizando la palanca retráctil en la posición ideal

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 2 - 3″.
Valor de graduación: 0,00005″.
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incl. caja, soporte de la pieza de trabajo

Produtos adequados