MORDAZA COMPACTA PRESION CARROCERIA

N.º do artigo: 518A.5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Mordaza

Identificação e classificação

Número do artigo 518A.5
EAN/GTIN 3662424039621
Número do fabricante 518A.5
Número L L60130 9884
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Alicates especiales para la soldadura por puntos y la soldadura de piezas de carrocería

Característica:

  • L x An x Al [mm]: 195 x 40 x 25
  • [kg]: 0,456