Placa de medición y control, BS 817, Clase 1, 900x600x100 mm, piedra dura natural

N.º do artigo: 517-908-1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: DIN 876
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
Norma DIN 876
Tipo de produto Placas de medición

Identificação e classificação

Número do artigo 517-908-1
Número do fabricante 517-908-1
Número L L40700 410
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Placas de granito. El material de estas placas de granito consiste en un granito especialmente seleccionado y de grano fino. Sin estrés, envejecido de forma natural durante miles de años. Más duro que el acero. No es magnético ni conductor de la electricidad. No se oxida, por lo que es fácil de mantener.

Característica:

  • Dimensiones L x A x H: 900 x 600 x 100
  • Número de artículo antiguo: 517-909-1
  • Características:
    • El material de estas losas de granito es granito especialmente seleccionado y de grano fino.
    • No magnético y no conductor de electricidad.
    • Más duro que el acero
    • Clase de precisión: BS 817 clase 1
    • Tamaño / Dimensión: 0,987 X 0,657 X 0,26 M