RM-SEI-3B-00 IC907 WSP de corte e atrito para altas velocidades de corte em usinagens gerais

N.º do artigo: 5140280
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série INDEXH-REAM

Identificação e classificação

Número do artigo 5140280
EAN/GTIN 7291075219906
Número do fabricante 5140280
Número L L24220 68

Descrição

Descrição:

WSP para roscagem, ângulo 0 graus, comprimento da aresta de corte (L) 17 mm, código do tamanho do assento da pastilha (SSC) 3.0, espessura da pastilha (S) 2 mm, largura da pastilha (W1) 4,4 mm

Característica:

Ângulo 0 graus Comprimento da lâmina (L) 17 mm Inserto de corte Código do tamanho do assento (SSC) 3.0 Espessura da lâmina (S) 2 mm Largura da lâmina (W1) 4,4 mm

Produtos adequados