{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de calibre | calibre não-passa (NO-GO); calibre passa (GO) | |
| Tipo de rosca | UNF | |
| Rosca | 10-32 UNF | |
| Passos por polegada | 32 | |
| Campo de tolerância | b | |
| Grau de tolerância (qualidade) | 3 | |
| Configurabilidade | não | |
| Tipo de produto | calibre macho de rosca | |
| Índice | peça individual | |
| Norma | norma de fábrica |
| Número do artigo | 511606 | |
| EAN/GTIN | 4046122110223 | |
| Número do fabricante | 511606 | |
| Número L | L40130 173 | |
| Fabricante/responsável | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |