Calibradores de esfera, superficies de medición de carburo AD, 0-12 ", 0,001 ", 0,1 " / rev., Pulgadas

N.º do artigo: 505-747
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Calibre pie de rey con reloj

Identificação e classificação

Número do artigo 505-747
EAN/GTIN 4946368688749
Número do fabricante 505-747
Número L L40010 13928
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Este calibre de calibre en pulgadas permite mediciones confiables y le ofrece las siguientes ventajas: Mejores propiedades de deslizamiento y alta resistencia al impacto Esfera grande y fácil de leer

Característica:

  • Rodillo de accionamiento: Sí
  • Tornillo de sujeción: Sí
  • Límite de la desviación de medición , , E MPE: +/-0,002”
  • Límite de la desviación de medición , , S MPE: +/-0,0025”
  • Tamaño / Dimensión: 0,45 X 0,138 X 0,035 M
  • Rango de medición.: 0 - 12
  • Valor de división de la escala: 0,001”
    0,1”/U
  • Profundímetro: plano