GR G 5/8 - A izquierdo

N.º do artigo: 501412
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: DIN 2285-1
  • Tipo de rosca: G
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
Norma DIN 2285-1
Tipo de calibre Calibre Pasa
Tipo de rosca G
Tipo de produto Anillo Pasa para roscas

Identificação e classificação

Número do artigo 501412
EAN/GTIN 4046122220595
Número do fabricante 501412
Número L L40130 4719
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrição

Descrição:

Calibre para roscar anillos PASA / GR G 5/8 - A izquierdo

Calibre de anillos de rosca PASA
Dimensiones según DIN 2285-1