Chaqueta de invierno anti-llamas XL

N.º do artigo: 496115169994XL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição

sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Cor schwarz / grau
Tamanho unissexo XL
Tipo de produto Chaqueta de protección para soldadores

Identificação e classificação

Número do artigo 496115169994XL
EAN/GTIN 7330509547236
Número do fabricante 496115169994XL
Número L L00980 844
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Versão:


Material principal
85% algodón, 14% poliéster, 1% antiestático, sarga, ignífugo antiestático, 350g/m²

Bolsillos
Bolsillos interiores
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos en el pecho con cremallera
Bolsillo interior con solapa

Detalles
Fuelle en la espalda
Cuello alto con cremallera
Externa etiquetas de certificación

Acabado
Termino de manga ajustable con cierre por adherencia
Bajo ajustable con cierre por adherencia

Reflex
Detalles reflectantes

Cierre frontal
Robusta cremallera metálica oculta de una vía

Funcionalidad
Forro, Repele el aceite, la suciedad y el agua

Forro
Forro

Descrição:

  • Chaqueta ignífuga duradera para invierno con robusta cremallera metálica unidireccional oculta y prácticos bolsillos
  • Panel trasero con fuelle y codos precurvados para una mayor comodidad
  • Detalles reflectantes que proporcionan una mayor visibilidad
  • El tejido tiene un índice de arco eléctrico de EN 61482-1-1 atpv 16, 0 cal/cm2
  • Certificado según EN 1149-5, EN 342, IEC 61482-2 clase 2
  • EN ISO 11611 clase 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • EN 13034 PB (6)

Norma:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 2
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1