Versão:
Material principal
85% algodón, 14% poliéster, 1% antiestático, sarga, ignífugo antiestático, 350g/m²
Bolsillos
Bolsillos interiores
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos en el pecho con cremallera
Bolsillo interior con solapa
Detalles
Fuelle en la espalda
Cuello alto con cremallera
Externa etiquetas de certificación
Acabado
Termino de manga ajustable con cierre por adherencia
Bajo ajustable con cierre por adherencia
Reflex
Detalles reflectantes
Cierre frontal
Robusta cremallera metálica oculta de una vía
Funcionalidad
Forro, Repele el aceite, la suciedad y el agua
Forro
Forro
Descrição:
- Chaqueta ignífuga duradera para invierno con robusta cremallera metálica unidireccional oculta y prácticos bolsillos
- Panel trasero con fuelle y codos precurvados para una mayor comodidad
- Detalles reflectantes que proporcionan una mayor visibilidad
- El tejido tiene un índice de arco eléctrico de EN 61482-1-1 atpv 16, 0 cal/cm2
- Certificado según EN 1149-5, EN 342, IEC 61482-2 clase 2
- EN ISO 11611 clase 1 A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- EN 13034 PB (6)
Norma:
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 1869-1514
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 2
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1