M18BSBT-0X Herramienta inalámbrica para pernos de cizalla

N.º do artigo: 4933493288
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Tijera

Identificação e classificação

Número do artigo 4933493288
EAN/GTIN 4058546481599
Número do fabricante 4933493288
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Enorme capacidad hasta un tamaño de cable de 1000 mm² o un diámetro de conector de 78 mm
  • Excelente rendimiento con un par máximo de 100 Nm
  • Compatibilidad universal con los principales fabricantes de terminales de perno de cizalladura del sector
  • Aprobado por IEC, excelente conexión eléctrica de terminal de cable y cable gracias al apriete uniforme de los tornillos sin mecanismo de impacto
  • Pernos de retención sin herramientas y rápidamente ajustables en posiciones de 360°
  • Adjuntos de sistema suministrados para una compatibilidad óptima con conectores de perno de cizalla de 2 filas
  • Tiempo de funcionamiento para cortar 80 tornillos con una batería M18™ 2, 0 Ah
  • Velocidad constante de 60 rpm
  • Motor de escobillas de 4 polos de alta calidad, paquete de baterías REDLITHIUM™ y electrónica REDLINK™ para la potencia, el tiempo de funcionamiento y la durabilidad necesarios
  • 100 % compatible con el sistema de la gama de productos MILWAUKEE®-M18™

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Margen de ajuste del tornillo: 20 - 78 mm
  • Suministrado en: Caja HD
  • Velocidad en vacío: 60 min-1
  • Par máx. Par de giro: 100 Nm
  • Máx. Diámetro del cable: 1000 mm²
  • Tensión: 18 V
  • Peso con batería (EPTA): 2,9 (M18 B2) kg
  • Portaherramientas: 1/2 Zoll
Equipamiento de serie: Sin baterías incluidas en el suministro, Sin cargador incluido en el suministro, HD Box

Material fornecido:

No hay baterías incluidas en el suministro estándar, No hay cargador incluido en la caja suministro estándar, HD

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados