Pulidor de batería M18FROP15-502XKIT

N.º do artigo: 4933492352
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número de baterias incluídas 2
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Pulidora

Identificação e classificação

Número do artigo 4933492352
EAN/GTIN 4058546417192
Número do fabricante 4933492352
Número L L00800 3122
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Proporciona un rendimiento equivalente a las pulidoras rotorbitales de cable Velocidad variable con 8 posiciones (2.400-4.500rpm) para un máximo control y un mejor acabado Órbita de 15mm para un pulido más rápido y eficiente sin hologramas Empuñadura frontal sobredimensionada y ergonómica para una mejor manipulación de la herramienta especialmente al trabajar con la herramienta en vertical Función de bloqueo de gatillo para reducir el cansancio en aplicaciones de pulido de larga duración Batería en ángulo de 90° con un espacio libre de más de 50mm para evitar cualquier punto de contacto con la pintura y permitir el almacenamiento en posición horizontal o vertical Relé de baja tensión para evitar el arranque accidental de la herramienta Filtro para partículas extraíble que protege de la entrada de residuos para una mayor durabilidad El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 B5
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: M18
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 3. 2 (M18 B5)
  • Cargador incluido: M12-18 FC
  • Velocidad de ralentí [min_1]: 2650 - 5100
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento estándar: almohadilla de pulido de 125 mm, filtro de polvo, esponja roja de 140 mm (dura), esponja amarilla de 140 mm (media), paño rojo, compuesto grueso y más suave

Material fornecido:

2 baterías M18 B5, cargador M12-18 FC, caja HD, plato pulidor de 125 mm, filtro de polvo, esponja roja de 140 mm (dura), esponja amarilla de 140 mm (media), paño rojo, mezcla gruesa y suave.

Produtos adequados