Llave de impacto inalámbrica M12BIW12-0

N.º do artigo: 4933447134
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número de baterias incluídas 0
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 12 V
Tipo de produto Atornillador de impacto

Identificação e classificação

Número do artigo 4933447134
EAN/GTIN 4002395006014
Número do fabricante 4933447134
Número L L00800 267
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Llave de impacto de alto rendimiento de la gama subcompacta de tan solo 171mm de longitud la hace ideal para trabajos en espacios confinados
  • Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoía
  • Caja de engranajes metálica Heavy Duty para una mayor durabilidad y rendimiento
  • Cuadradillo de 1/2˝ que permite utilizar vasos universales
  • Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
  • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
  • Indicador de carga y luz LED integrado
  • Añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Tecnología: Cepillado
  • RPM al ralentí: 2550
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1. 0 (M12 B2)
  • Peso con batería: 1,0
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Cuna disponible: No
  • Velocidad en vacío [min_1]: 0 - 2550
  • Máx. Par [Nm]: 138
  • Ritmo de carrera mín. Velocidad de carrera: 0
  • Variante del producto: M12 BIW12-0
  • Velocidad de carrera [min_1]: 0 - 3400
  • Voltaje [V]: 12

Material fornecido:

No hay baterías en el suministro estándar, no hay cargador en el suministro estándar, en la caja

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados