Descrição:
- Proporciona 20J de pegada para un máximo rendimiento en aplicaciones de demolición
- Potente motor de 1600W con potencia suficiente para las aplicaciones más exigentes
- DIGITRONIC™: electrónica de onda completa para un ajuste del rendimiento acorde a la aplicación
- 3 empuñaduras, todas con AVS (sistema antivibración) y ergonómicas para mayor comodidad
- Luz de mantenimiento integrada
- Lubricación automática para una mayor durabilidad
- Diseño en línea del motor para una mayor comodidad en aplicaciones por debajo de la cintura
- Ideal para el uso con generadores
- Variolock con 12 posiciones para seleccionar el ángulo de cincel más apropiado en aplicaciones de demolición
- Cable de 6m
Característica:
- Suministrado: Maletín de transporte
- Peso [kg]: 11,0
- Entrada de potencia [W]: 1600
- Energía de impacto máx. individual: 20
- Variante de producto: K 900 K
- Energía de impacto [EPTA] [J]: 20
- Equipamiento de serie: Cable de red 6 m, mango de pala AVS adicional, mango AVS adicional, funda antipolvo, grasa para cinceles, maletín de transporte
Material fornecido:
Cable de alimentación de 6 m, mango de pala AVS adicional, adicional. Mango AVS, guardapolvo, grasa para taladro, maletín de transporte.