Clavos de cabeza de pellizco 18G 38 mm SC1 (5.000)

N.º do artigo: 4932498744
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 4932498744
EAN/GTIN 4058546526139
Número do fabricante 4932498744
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

Adecuado para MILWAUKEE® M18 FN18GS clavadora de batería
tira de clavos

Característica:

  • Medidas: 1,05 x 1,25 mm
  • Grosor de alambre: 18
  • Longitud total: 38 mm
  • Ángulos de revista: 0 grados
  • Material: Recubierto de resina, galvanizado
  • Clase de servicio: 1
  • Piezas: 5.000