Clavos de cabeza en d 34° 63 mm gs SC1 (2.200)

N.º do artigo: 4932492600
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Clavos

Identificação e classificação

Número do artigo 4932492600
EAN/GTIN 4058546419677
Número do fabricante 4932492600
Número L L01850 1257
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Compatible con M18™ FFN Cinta de papel para mantener la alineación

Característica:

  • Longitud total: 63 mm
  • Ángulos de revista: 34 grados
  • Material: Renschaft, brillante
  • Diámetro del mango: 2,8 mm
  • Clase de servicio: 1
  • Tipo: Clavos con cabeza en D para M18 FFN