Mordaza de prensa J18-TH18 para herramienta de prensa 18V

N.º do artigo: 4932430279
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Mordazas

Identificação e classificação

Número do artigo 4932430279
EAN/GTIN 4002395379408
Número do fabricante 4932430279
Número L L01870 100417
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Las mordazas de prensa M12™ y M18™ FORCE LOGIC™ están fabricadas para los más altos estándares de calidad de prensa y durabilidad en la industria
  • Diseñadas para una fácil apertura con un pulgar, estas mordazas cuando se utilizan con las herramientas de prensado M12™ y M18™ FORCE LOGIC™ representan una solución de prensado con una sola mano para tuberías de hasta 108mm
  • Las mordazas de prensado proporcionarán conexiones de prensado de calidad en todas las principales marcas de accesorios

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Mandíbula J18 - TH18 - 1 ud

Material fornecido:

ALB, Comap, Frankishe, Henco, IPA, Sanha: Nirosan, Tiemme