Detetor de tensão, Tipo de aparelho: LED

N.º do artigo: 473120 LED
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 75,11 € /pçs.
  • 217,04 € /pçs.
sob pedido
Em stock
245 peças em stock
Artigo classificado como mercadoria perigosa

Não é possível efetuar entregas expresso de artigos classificados como mercadorias perigosas.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo de aparelho Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de pilhas incluídas 2 un.
Tamanho internacional AAA (LR3)
Tipo de proteção IP IP64
Designação do fabricante LCD; LED; LED
Selo de qualidade e garantia GS TÜV Rheinland
Zona de proteção ESD (EPA) não
Para área EX não
Alimentação de energia a pilhas
Método de medição TRUE RMS
Indicador da direção do campo rotativo (esquerda/direita) sim
Verificação da continuidade mín. 0 Ω
Verificação da continuidade máx. 200 Ω
Indicação (DC) mín. 12 V
Indicação (DC) máx. 690 V
Indicação (AC) mín. 12 V
Indicação (AC) máx. 400 V
Indicador LED
Visor iluminado sim
Desativação automática sim
Sem contacto não
Tipo de proteção/classe de proteção Grau de proteção IP
Tipo de produto detetor de tensão
Variantes de medição Comprobación de sentido del campo giratorio; Comprobación de continuidad; Comprobación de polaridad; Medición de tensión
Tipo de corrente Corriente continua (CC); Corriente alterna (CA)
Com cabo sim
Com visor sim
Categoria de sobretensão CAT III; CAT IV
Propriedades Iluminação do local de medição
Norma IEC / DIN EN 61243-3
Material da caixa Plástico
Calibrável sim
Recalibrável sim

Identificação e classificação

Número do artigo 473120 LED
EAN/GTIN 4045197554253
Número do fabricante 473120 LED
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Caixa de plástico de dois componentes com 2 pegas de ensaio. Lanterna LED embutida, suporte da pega de ensaio para operação com uma mão, ensaio automático para controlo de funções. Seleção automática das faixas de medição.

Função:

IP64: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Vantagem:

Para ensaios profissionais de tensão, continuidade e polaridade em vários estágios.

Norma:

IEC/DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland.

Material fornecido:

Inclui 2 pilhas 081551 tam. LR3, tampas de proteção.