Dvipolis įtampos matuoklis, Prietaiso tipas: LED

Prekės Nr.: 473120 LED
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 64,20 € /vnt.
  • 185,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
225 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Prietaiso tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 2 vnt.
Tarptautinis dydis AAA (LR3)
IP apsaugos klasė IP64
Gamintojo pavadinimas LCD; LED; LED
Kokybės ir bandymo ženklas GS TÜV Rheinland
ESD apsaugos zona (EPA) ne
EX sričiai ne
Maitinimas veikia su baterija
Matavimo būdas TRUE RMS
Posūkio krypties indikatorius (kairė / dešinė) taip
Srovės pratekėjimo tikrinimas min. 0 Ω
Srovės pratekėjimo tikrinimas maks. 200 Ω
Rodmenys (DC) min. 12 V
Rodmenys (DC) maks. 690 V
Rodmenys (AC) min. 12 V
Rodmenys (AC) maks. 400 V
Indikatorius LED šviesos diodas
Apšviestas ekranas taip
Automatinis išjungimas taip
Bekontaktis ne
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis įtampos matuoklis
Matavimo variantai sukamojo lauko krypties tikrinimas; srovės pratekėjimo tikrinimas; poliškumo tikrinimas; įtampos matavimas
Srovės tipas nuolatinė srovė (DC); kintamoji srovė (AC)
Su kabeliu taip
Su ekranu taip
Viršįtampio kategorija CAT III; CAT IV
Savybės Matavimo vietų apšvietimas
Standartas IEC / DIN EN 61243-3
Korpuso medžiaga iš plastiko
Galima kalibruoti taip
Galima perkalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 473120 LED
EAN / GTIN 4045197554253
Gamintojo numeris 473120 LED
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Dvikomponentis plastikinis korpusas su 2 tikrinimo rankenomis. Įmontuotas šviesos diodų šviestuvas, tikrinimo rankenų laikiklis valdymui viena ranka, automatinis testas veikimui tikrinti. Automatinis matavimo sričių parinkimas.

Funkcija:

IP64: Yra apsauga nuo vandens purslų iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Profesionaliam, daugiapakopiam įtampos, laidininkų ir poliškumo tikrinimui.

Standartas:

IEC / DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland.

Tiekiama:

Su 2 baterijomis Nr. 081551 dyd. LR3, apsauginiai gaubtai.