Versão:
O dispositivo de teste de instalação multifunções Fluke 1663 é a escolha ideal para profissionais que trabalham arduamenteO dispositivo de teste de instalação 1663 oferece a gama completa de funcionalidades e as capacidades de medição avançadas de que os instaladores elétricos profissionais precisam. Este produto é compacto e leve (menos de 1,3 kg) e dispõe de cinto de transporte e anca acolchoado para uma manipulação confortável. A operação é intuitiva e simples para todos os utilizadores, pelo que pode ser utilizada imediatamente para ensaios rápidos e eficientes de acordo com as normas relevantes. Além disso, pode poupar tempo com as funções adicionais, como o arranque automático ativável e desativável para medições de impedância de loop e RCD. O autoteste poupa tempo e dá-lhe mais confiança nos resultados da medição.
Ensaio de dispositivos de proteção DC em estações de carregamento de veículos elétricos – RCD Tipo A EV ou RDC-DDTeste os dispositivos de proteção DC em estações de carregamento de veículos elétricos usando o modo VAR (corrente de ensaio RCD variável) para RCD Tipo B (correntes residuais de corrente contínua lisas), em que são gerados os ensaios de instalação para RCD Tipo A EV ou RDC-DD de acordo com a norma IEC 62.955 (6/60/200 mA e rampa de <2 a 6 mA). Isto permite realizar um ensaio rápido e fácil das monitorizações adicionais de 6 mA DC em pontos de carregamento e pode ser utilizado com os adaptadores de ensaio Fluke FEV100 ou FEV300.
Compatível com o softwareO Fluke 1663 é compatível com o TruTest™, um software da Fluke que simplifica a gestão de dados e a criação de relatórios para ensaios de aparelhos elétricos em comparação com métodos convencionais. Quer esteja a testar instalações fixas ou aparelhos num escritório, a inspecionar reparações numa oficina ou a realizar ensaios de repetição, a gestão adequada dos dados é fundamental para fornecer relatórios fáceis de compreender aos clientes. O software TruTest™ permite importar rápida e facilmente resultados de medição diretamente de aparelhos de teste e medidores, gerir ficheiros transferidos de aparelhos e introduzir dados manualmente, conforme necessário.
Outras funcionalidades úteis:- Ensaio da polaridade da cablagem, deteção de condutores N interrompidos
- Medição da resistência de isolamento, assim como da resistência de loop e de potência
- Função de memória Zmax para a medição de impedância de rede e de loop
- Adaptador zero exclusivo para uma compensação rápida, sempre fiável e precisa dos cabos de medição e do cabo de medição de rede
- Medição dos enrolamentos do motor com ensaio de continuidade
- Cálculo da corrente de perda à terra prevista (PEFC/IK, Prospective Earth Fault Current) ou da corrente de curto-circuito prevista (PSC/IK, Prospective Short Circuit Current)
- Medição do tempo de disparo RCD e da corrente de disparo RCD (ensaio de rampas)
- Medição do tempo de disparo e da corrente de disparo com RCD Tipo A e AC com apenas um ensaio
- Medição da corrente de ensaio variável para RCDs
- Sequência de ensaio automática para RCDs/dispositivos de proteção de corrente residual
- Inclui indicador de direção do campo de rotação
- Especificação de segurança de acordo com as categorias de sobretensão CAT III 500 V e CAT IV 300 V
Característica:
Medição da tensão alternada
Faixa: 500 V
Resolução 0,1 V
Precisão com 45 até 66 Hz: 0,8% + 3 dígitos
Impedância de entrada: 360 kΩ
Proteção contra sobrecarga: 660 V efetiva
Ensaio de continuidade (RLO)
Faixas de medição (sistema automático de faixa): 20 Ω/ 200 Ω/ 2000 Ω
Resolução: 0,01 Ω/ 0,1 Ω/1 Ω
Tensão em circuito aberto: >4 V
Medição da resistência de isolamento (RISO)
Tensão de ensaio: 50/100/250/500/1000 V
Precisão da tensão de ensaio (com corrente de ensaio nominal): +10%, -0%
Faixa da resistência de isolamento: 20 MΩ/50 MΩ; 20 MΩ/100 MΩ; 20 MΩ/200 MΩ; 20 MΩ/200 MΩ/500 MΩ; 20 MΩ/200 MΩ/1000 MΩ
Resolução: 0,01 MΩ/0,1 MΩ; 0,01 MΩ/0,1 MΩ; 0,01 MΩ/0,1 MΩ; 0,01 MΩ/0,1 MΩ/1 MΩ; 0,01 MΩ/0,1 MΩ/1 MΩ
Corrente de ensaio: 1 mA com 50 kΩ; 1 mA com 100 kΩ; 1 mA com 250 kΩ; 1 mA com 500 kΩ; 1 mA com 1 MΩ
Impedância de loop e de rede (ZI)
Faixa: 10 Ω (modo mΩ de alta corrente)/20 Ω/200 Ω/2000 Ω
Resolução: 0,001 Ω/0,01 Ω/0,1 Ω/1 Ω
Corrente de curto-circuito (Ik), teste PSC
Faixa: 1000 A/10 kA (50 kA)
Resolução: 1 A/0,1 kA
Valores calculados: A corrente de curto-circuito/corrente de perda à terra (PEFC) prevista ou a corrente de curto-circuito (/PSC) prevista são calculadas dividindo a tensão de rede medida pela impedância de loop medida (L-PE) ou pela impedância de rede (L-N).
Ensaio de resistência à terra (RE)
Faixa: 200 Ω/2000 Ω
Resolução: 0,1 Ω/1 Ω
Frequência: 128 Hz
Tensão de saída: 25 V
Direção de rotação de fase: SIM
Especificações gerais
Dimensões (CxLxA): 10x25x12,5 cm
Peso, incl. pilhas: 1,3 kg
Tipo de pilha, número: 1,5 V tipo AA (LR6 Mignon), 6 unidades por aparelho
Classe de proteção: IP40
Segurança: de acordo com as normas EN/IEC 61010-1 e EN/IEC 61010-2-034
Categoria de sobretensão: CAT III 500 V; CAT IV 300 V
Normas relevantes: EN 61557-1 a EN 61557-7 e EN 61557-10
Material fornecido:
- Dispositivo de teste de instalação multifunções Fluke 1663
- 6 pilhas AA (IEC LR6)
- Mala rígida C1600
- Adaptador de zero
- Cabo de medição de rede robusto
- Jogo de cabos de medição
- Cinto de transporte e anca acolchoado
- Guia breve
- Sonda TP165X e cabos de medição para controlo remoto