Detetor de tensão sem contato

N.º do artigo: 473011
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
549 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 67

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 67
Área de visualização CA 12 V - 1.000 V
Categoria de sobretensão CAT IV / 1000 V
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 2
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081561 LR3
Tipo de produto Detetor de tensão

Identificação e classificação

Número do artigo 473011
EAN/GTIN 4045197838742
Número do fabricante 473011
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Caixa de plástico compacta de dois componentes com lanterna de bolso LED integrada. Ponta com indicação ótica de tensão, mudança de cor (verde para vermelho), sinal acústico adicional. Fácil de transportar, cabe em qualquer bolso.
Iluminação adicional do ponto de medição e modo 12 V para tensões baixas.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Vantagem:

Deteção sem contacto de condutores sob tensão, p. ex. em cabos, tomadas, tomadas de ligação, etc.

Norma:

IEC/EN 61010-1.

Material fornecido:

Inclui 2 pilhas 081551 tam. LR3.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados