Bekontaktis įtampos matuoklis

Prekės Nr.: 473011
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
847 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 2 vnt.
Tarptautinis dydis AAA (LR3)
IP apsaugos klasė IP67
Maitinimas veikia su baterija
Matavimo būdas TRUE RMS (AC)
Rodmenys (AC) min. 12 V
Rodmenys (AC) maks. 1 000 V
Bekontaktis taip
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis įtampos matuoklis
Matavimo variantai bekontaktis voltų jutiklis
Srovės tipas kintamoji srovė (AC)
Su ekranu ne
Viršįtampio kategorija CAT IV
Savybės Matavimo vietų apšvietimas; prožektoriaus funkcija
Standartas IEC / DIN EN 61010-1
Korpuso medžiaga iš plastiko

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 473011
EAN / GTIN 4045197838742
Gamintojo numeris 473011
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas, dviejų komponentų plastikinis korpusas su integruotu LED žibintuvėliu. Galas su optiniu įtampos indikatoriumi, spalvos pasikeitimas (iš žalios į raudoną), papildomai garso signalas. Lengva transportuoti, telpa į bet kokį krepšį.
Papildomai yra lemputė matavimo vietai apšviesti ir 12 V režimas mažai įtampai.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Bekontaktis laidų su įtampa atpažinimas, pvz., kabeliuose, kištukiniuose lizduose, paskirstymo dėžėse ir t. t.

Standartas:

IEC/EN 61010-1.

Tiekiama:

Su 2 baterijomis Nr. 081551 dyd. LR3.