BI55 V85-JHP Portaherramientas con Conexión Biglia/EUROTECH y Refrigeración Interna para Adaptadores MODULAR-GRIP-XL

N.º do artigo: 4715616
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 4715616
EAN/GTIN 7291075432190
Número do fabricante 4715616

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Altura total (OAH) 85 mm

Característica:

  • Longitud funcional (LF): 24.25 mm
  • Altura total (OAH): 85 mm
  • Tool Assembly Length (LTA): 24.25 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a