C8 SEM32X100C Mandril para fresas com refrigeração interna

N.º do artigo: 4561552
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Cono portafresas

Identificação e classificação

Número do artigo 4561552
EAN/GTIN 7291075236088
Número do fabricante 4561552
Número L L24120 1487

Descrição

Descrição:

Mandris de fresagem, diâmetro do corpo (BD) 66 mm, comprimento do corpo (LB) 100 mm, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 80 mm, diâmetro de fixação, lado da peça (DCONWS) 32 mm, tamanho do eixo (SS) 80

Característica:

Diâmetro do corpo (BD) 66 mm Comprimento do corpo (LB) 100 mm Comprimento de fixação no lado da peça de trabalho (LSCWS) 24 mm Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 80 mm Diâmetro de fixação do lado da peça (DCONWS) 32 mm Propriedade do líquido de arrefecimento (CSP) Coolant Thru Tamanho do cano (SS) 80

Produtos adequados