HSK A63 SEM27X60C Mandril para fresas com orifícios de refrigeração com encaixe HSK DIN69893

N.º do artigo: 4561426
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Cono portafresas

Identificação e classificação

Número do artigo 4561426
EAN/GTIN 7291075278552
Número do fabricante 4561426
Número L L24120 2417

Descrição

Descrição:

Mandris de fresagem, diâmetro do corpo (BD) 58 mm, comprimento do corpo (LB) 60 mm, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 63 mm, diâmetro de fixação, lado da peça (DCONWS) 27 mm, tamanho do eixo (SS) 63

Característica:

Diâmetro do corpo (BD) 58 mm Comprimento do corpo (LB) 60 mm Comprimento de fixação no lado da peça de trabalho (LSCWS) 21 mm Código de ligação do lado da máquina (CCMS) HSK Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 63 mm Diâmetro de fixação do lado da peça (DCONWS) 27 mm Propriedade do líquido de arrefecimento (CSP) Coolant Thru Tamanho do cano (SS) 63

Produtos adequados