HSK A80 HYDRO 14X95 Mandril de expansão hidráulica com encaixe HSK DIN69893 forma A

N.º do artigo: 4559364
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Cono de expansión hidráulica

Identificação e classificação

Número do artigo 4559364
EAN/GTIN 7291075256147
Número do fabricante 4559364
Número L L24120 2634

Descrição

Descrição:

Mandril hidráulico expansível, diâmetro do corpo (BD) 34 mm, comprimento do corpo (LB) 47 mm, diâmetro de fixação do lado da peça (DCONWS) 14 mm, tamanho do eixo (SS) 80

Característica:

Diâmetro do corpo (BD) 34 mm Comprimento do corpo (LB) 47 mm Código de ligação do lado da máquina (CCMS) HSK Diâmetro de fixação do lado da peça (DCONWS) 14 mm Comprimento do suporte (LPR) 95 mm Tamanho do cano (SS) 80

Produtos adequados