RE MB50-MB20X26 Reduções para interface MB

N.º do artigo: 4550156
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série ITSBORE
Tipo de produto Herramienta de husillo

Identificação e classificação

Número do artigo 4550156
EAN/GTIN 7291075140064
Número do fabricante 4550156
Número L L23900 260

Descrição

Descrição:

Sistemas de fuso modulares, comprimento do corpo (LB) 18 mm, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 50 mm, diâmetro de fixação, lado da peça (DCONWS) 20 mm

Característica:

Comprimento do corpo (LB) 18 mm Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 50 mm Diâmetro de fixação do lado da peça (DCONWS) 20 mm