BT40 SEM 32X75 ISO 3937 Mandris de fresagem COMBI com encaixe BT MAS-403 AD

N.º do artigo: 4530019
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Cono portafresas

Identificação e classificação

Número do artigo 4530019
EAN/GTIN 7291075131024
Número do fabricante 4530019
Número L L24120 534

Descrição

Descrição:

Mandris de fresagem, diâmetro do corpo (BD) 65 mm, comprimento do corpo (LB) 75 mm, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 40 mm, diâmetro de fixação, lado da peça (DCONWS) 32 mm, tamanho do eixo (SS) 40

Característica:

Diâmetro do corpo (BD) 65 mm Comprimento do corpo (LB) 75 mm Comprimento de fixação no lado da peça de trabalho (LSCWS) 24 mm Código de ligação do lado da máquina (CCMS) BT Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 40 mm Diâmetro de fixação do lado da peça (DCONWS) 32 mm Tamanho do cano (SS) 40

Produtos adequados