C6 SRKIN 1/2X3.150 CX Mandril de contração com interface CAMFIX (ISO 26623-1) e refrigeração JET ao longo do eixo da ferramenta

N.º do artigo: 4517331
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Identificação e classificação

Número do artigo 4517331
EAN/GTIN 7291075393804
Número do fabricante 4517331
Número L L24120 2932

Descrição

Descrição:

Mandril de contração, diâmetro de fixação do lado da peça (DCONWS) 1/2″, tamanho do eixo (SS) 63

Característica:

Diâmetro de fixação do lado da peça (DCONWS): Tamanho do eixo 1/2″ (SS): 63