HSK A100WH ASHR 32 1 suporte básico com interface HSK para ferramentas de haste para utilização em máquinas multitarefas

N.º do artigo: 4509930
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Portaherramientas VDI

Identificação e classificação

Número do artigo 4509930
EAN/GTIN 7291075201536
Número do fabricante 4509930
Número L L24230 49

Descrição

Descrição:

Acessórios de troca rápida, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 100 mm, comprimento do braço (LPR) 145 mm, tamanho do eixo (SS) 100

Característica:

Comprimento do corpo (LB) 38 mm Código de ligação do lado da máquina (CCMS) HSK Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 100 mm Altura total (OAH) 85 mm Comprimento total (OAL) 195 mm Comprimento do suporte (LPR) 145 mm Tamanho do cano (SS) 100 Largura do eixo (B) 32 mm

Produtos adequados