C6 ASHL 1X1 Porta-ferramentas com interface CAMFIX para ferramentas de haste para usinagem externa

N.º do artigo: 4509651
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Portaherramientas VDI

Identificação e classificação

Número do artigo 4509651
EAN/GTIN 7291075289275
Número do fabricante 4509651
Número L L24120 1460

Descrição

Descrição:

Sistemas de fixação rápida, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 2,48″, comprimento do braço (LPR) 4.724″, tamanho do eixo (SS) 63

Característica:

Diâmetro do corpo (BD): 3.937″ Comprimento do corpo (LB): Diâmetro de fixação de 1.181″, no lado da máquina (DCONMS): 2,48″ Largura funcional (WF): 0.496″ Altura total (OAH): 3,23″ Comprimento total (OAL): 6,22″ comprimento do braço (LPR): Tamanho da haste de 4.724″ (SS): 63 Largura do eixo (B): 1″

Produtos adequados