BT50 ODP 16X144 Porta-ferramentas BT MAS-403 com ISO 3937 para mandris de fresagem encaixáveis.

N.º do artigo: 4509417
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Cono de sujeción plano

Identificação e classificação

Número do artigo 4509417
EAN/GTIN 7291075157161
Número do fabricante 4509417
Número L L24120 2261

Descrição

Descrição:

Suporte e adaptador para perfuração, diâmetro do corpo (BD) 40 mm, comprimento do corpo (LB) 100 mm, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 50 mm, tamanho do eixo (SS) 50

Característica:

Diâmetro do corpo (BD) 40 mm Comprimento do corpo (LB) 100 mm Código de ligação do lado da máquina (CCMS) SKG57C0500$$ Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 50 mm Tamanho da rosca do botão de retenção de ligação (CRKS) M24 Tamanho da rosca de fixação, lado da peça (THSZWS) M16 Comprimento do suporte (LPR) 144 mm Tamanho do cano (SS) 50

Produtos adequados