HSK A100 ODP12X187 FLEXFIT - Suportes monobloco com haste HSK DIN69893/A

N.º do artigo: 4509398
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Cono de sujeción plano

Identificação e classificação

Número do artigo 4509398
EAN/GTIN 7291075164282
Número do fabricante 4509398
Número L L24120 310

Descrição

Descrição:

Suporte e adaptador para perfuração, diâmetro do corpo (BD) 40 mm, comprimento do corpo (LB) 150 mm, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 100 mm, tamanho do eixo (SS) 100

Característica:

Diâmetro do corpo (BD) 40 mm Comprimento do corpo (LB) 150 mm Código de ligação do lado da máquina (CCMS) HSK01C1000$$ Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 100 mm Tamanho da rosca de fixação, lado da peça (THSZWS) M12 Comprimento do suporte (LPR) 187 mm Tamanho do cano (SS) 100

Produtos adequados